Popis:
Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 59,7 mm, počet řezných nástrojů (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 59.7 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 59.7 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
- Celková délka (OAL) 40 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne