FDN D100-0810-27R-CALN12 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro břitové destičky LNET 12.

Č. pol.: 3103987
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103987
EAN/GTIN 7291075182460
Číslo výrobcu 3103987
Číslo L L23980 2224

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 10,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet břitů (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 55 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124804-TN
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Použitelná délka (LU) 30.2 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka