HP E90AN-D25-5-M12 Stopková 90° šroubovací fréza s rozhraním FLEXFIT pro HELIPLUS HP ANKT 0702 Vyměnitelné břitové destičky

Č. pol.: 3103908
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103908
EAN/GTIN 7291075188943
Číslo výrobcu 3103908
Číslo L L23980 1028

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka