F93CN D52-6-22-R-10 Torzní kulová fréza s ENHT destičkami. Používá se především k frézování a dokončování velkých netuhých obrobků

Č. pol.: 3103794
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TORMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103794
EAN/GTIN 7291075208535
Číslo výrobcu 3103794
Číslo L L23980 843

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 52 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ENHT 100430
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TORMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka