E93CN D.75-3-MMT12-07 Stopkové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí toroidní břitové destičky

Č. pol.: 3104250
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TORMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104250
EAN/GTIN 7291075205121
Číslo výrobcu 3104250
Číslo L L23980 1939

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,7″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Celková délka (OAL) 1,56″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.7″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.021″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNHT 070315
  • Celková délka (OAL): 1.56″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 93 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.