Popis:
Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 0,88″, Průměr řezu (DC) 3″, Počet řezných položek (CICT) 8, Šířka řezu maximální (CWX) 0,394″, Minimální šířka řezu (CWN) 3/8″, Počet flétny (NOF) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,77″, Délka (OAL) 1,57″, Peripheral Effective Cutting Edge (ZEFP) 8
Charakteristika:
- Typ upínace: A
- Maximální hloubka rezu (CDX): 0.88″
- Prumer rezu (DC): 3″
- Pocet rezných britu (CICT): 8
- Maximální šírka rezu (CWX): 0.394″
- Minimální šírka rezu (CWN): 3/8″
- Pocet drážek (NOF): 8
- Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.77″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 126508-TN
- Celková délka (OAL): 1.57″
- Pocet rezacích britu (ZEFP): 4
- Použitelná délka (LU): 1.15″