Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
- Funkcní délka (LF) 30 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne