FDN D125-07-32-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Č. pol.: 3102984
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102984
EAN/GTIN 7291075161540
Číslo výrobcu 3102984
Číslo L L23980 2734

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34,5 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet břitů (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124808-TN
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka