FR D321A400-6-1.50-20 Čelní frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů.

Č. pol.: 3102963
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102963
EAN/GTIN 7291075159035
Číslo výrobcu 3102963
Číslo L L23980 2059

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 6, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 3.21″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ROUNDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka