FR D221A300-5-1.00-20 Čelní frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů.

Č. pol.: 3102962
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102962
EAN/GTIN 7291075159028
Číslo výrobcu 3102962
Číslo L L23980 2062

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 5, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 2.21″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ROUNDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka