SDN D250-08-60-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Č. pol.: 3102268
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102268
EAN/GTIN 7291075152197
Číslo výrobcu 3102268
Číslo L L23980 1386

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 80,3 mm, Průměr řezu (DC) 250 mm, Počet břitů (CICT) 26, Šířka řezu max. (CWX) 10 mm, Šířka řezu min. (CWN) 8 mm, Počet drážek (NOF) 26, Průměr náboje (DHUB) 84 mm, Celková délka (OAL) 12 mm, Efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 13

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 80.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 26
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 26
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 84 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 13

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka