ERCM D40-C32-CP12 Multifunkční frézy s hrubováním pro čtyři tvary břitových destiček.

Č. pol.: 3101345
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3101345
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075108491
Kopírovať
Číslo výrobcu 3101345
Kopírovať
Číslo L L23980 1042
Kopírovať

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) R90MT
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMMILL" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka