Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1,14″, průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,205″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.14″
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
- Polomer rohu (RE): 1/4″
- Prumer rezu (DC): 3/4″
- Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.205″
- Funkcní délka (LF): 1.693″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): R90MT 43-RM
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 10 Stupne