ERCM D1.50-M16-CP.50 Stopkové frézy s adaptací FLEXFIT se závitem nesoucí kulaté břitové destičky pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3101233
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3101233
EAN/GTIN 7291075126228
Číslo výrobcu 3101233
Číslo L L23980 1710

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1,14″, průměr řezu (DC/DCX) 1″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,205″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.14″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.205″
  • Funkcní délka (LF): 1.693″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): R90MT 43-RM
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 6.5 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka