• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Náhradná upínacia skrutka, pre skľučovadlá s upínaním ⌀ D1: 20mm

Č. pol.: 309900 20
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skľučovadlá s upínaním ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre upínanie skľučovadla ⌀ D1 20 mm
Veľkosť závitu M16
Dĺžka 16 mm
Druh produktu Upínacia skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309900 20
EAN/GTIN 4045197274069
Číslo výrobcu 309900 20
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací tŕň a upínače Whistle-Notch.

Poznámka:

Do 20 mm ⌀ upnutia s jednou, od 25 mm ⌀ upnutia s 2 upínacími skrutkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka