Upínacia skrutka frézy 32

Č. pol.: 309860 32
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 32 mm
Norma DIN 6367
Závit M M16
Dĺžka závitu 26 mm
⌀ hlavy 42 mm
Hrúbka hlavy 9 mm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309860 32
EAN/GTIN 4045197273819
Číslo výrobcu 309860 32

Popis

Použitie:

Na upevnenie nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka