Upínacia skrutka frézy 16

Č. pol.: 309860 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ⌀ tŕňa 16 mm
    Norma DIN 6367
    Závit M M8
    Dĺžka závitu 16 mm
    ⌀ hlavy 20 mm
    Hrúbka hlavy 6 mm
    Druh produktu Uťahovacia skrutka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309860 16
    EAN/GTIN 4045197273789
    Číslo výrobcu 309860 16

    Popis

    Použitie:

    Na upevnenie nástrčných fréz.

    Vhodné pro:

    Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka