Upínacia skrutka frézy 40

Č. pol.: 309860 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 40 mm
Norma DIN 6367
Závit M M20
Dĺžka závitu 30 mm
⌀ hlavy 52 mm
Hrúbka hlavy 10 mm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309860 40
EAN/GTIN 4045197273826
Číslo výrobcu 309860 40

Popis

Použitie:

Na upevnenie nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.