Upínacia matica OZ 4-32

Č. pol.: 309670 4-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6388 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania skľučovadla 4 mm - 32 mm
Norma DIN 6388 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 33,5 mm
Vonkajší ⌀ D 72 mm
Závit M60×2,5
maximálny uťahovací moment 220 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309670 4-32
EAN/GTIN 4045197292179
Číslo výrobcu 309670 4-32

Popis

Prevedenie:

  • Matica je tvrdená a brúsená po celom obvode.
  • S prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkových ložiskách pre vyššie prídržné sily a lepšiu obvodovú hádzavosť.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka