{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania skľučovadla | 2 mm - 16 mm | |
Norma | DIN 6388 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 24 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 43 mm | |
Závit | M33×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309670 2-16 | |
EAN/GTIN | 4045197292155 | |
Číslo výrobcu | 309670 2-16 |