Upínacia matica OZ 2-25

Č. pol.: 309670 2-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6388 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania skľučovadla 2 mm - 25 mm
Norma DIN 6388 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 30 mm
Vonkajší ⌀ D 60 mm
Závit M48×2
maximálny uťahovací moment 180 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309670 2-25
EAN/GTIN 4045197292162
Číslo výrobcu 309670 2-25

Popis

Prevedenie:

  • Matica je tvrdená a brúsená po celom obvode.
  • S prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkových ložiskách pre vyššie prídržné sily a lepšiu obvodovú hádzavosť.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka