Upínacia matica ER CENTRO P štandardná 16MS

Č. pol.: 309655 16MS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ CP pre ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
Rozsah upínania 1 mm - 10 mm
Celková dĺžka L 20,9 mm
Vonkajší ⌀ D 22 mm
maximálny uťahovací moment 30 Nm
Závit Tr20×1
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309655 16MS
EAN/GTIN 2050001705792
Číslo výrobcu 43812000010

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
Kónický = všetky veľkosti s „C“.
Štandardná
= všetky ostatné veľkosti.
S lichobežníkovým závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacie matice ER
s povrchovou úpravou na zníženie trenia.
Upínacia matica ER CP, nevhodná pre tesniace krúžky HP.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací tŕň ER HDC.

Zvláštní příslušenství:

Tesniace podložky č. 309666309668, presné upínacie klieštiny ER č. 308878308992, upínacie kľúče č. 309754309756, upínacie klieštiny HP č. 309365309379.

Poznámka:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.
Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka