Presný klieštinový upínací tŕň ER CENTRO P 16

Č. pol.: 305910 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ CP pre ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom: ≤ 6
  • Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom: ≤ 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Centro P
    Typ CP pre ER 16
    ⌀ upnutia D1 0,5-10 mm
    Upínač HSK-A 63 krátky
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom ≤ 6 µm
    Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom ≤ 3 µm
    Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom ≤ 6 µm
    Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC
    Rozsah upínania 1 mm - 10 mm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
    Vonkajší ⌀ D 30 mm
    Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 305910 16
    EAN/GTIN 2050001703392
    Číslo výrobcu 44326000550

    Popis

    Prevedenie:

    Alternatívne pre Centro P – bez tesnenia, s upínacou maticou ER Centro P č. 309655 alebo utesneným systémom s upínacou maticou ER CP pre tesniace podložky HP č. 309665 v spojení s tesniacimi podložkami HP č. 309666309668 (pre IKZ alebo ako lapač nečistôt).
    • Vnútorný a vonkajší kužeľ brúsený s otvorom na čip RFID/Balluff.
    • Sústrednosť a opakovateľnosť 3 μm pri 3×D, maximálne 50 mm pri použití presných upínacích klieští HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, upínač špeciálne určený pre ťažké obrábanie. Zosilnené teleso skľučovadla poskytuje lepšiu stabilitu a dostatok radiálnej tuhosti. Upínacia matica s guľôčkovým ložiskom s lichobežníkovým jemným závitom pre optimálne uťahovacie momenty a upínacie sily znižuje vibrácie.
    • Veľmi vysoké prídržné sily vďaka úplnému uchyteniu upínacích klieští v skľučovadle a upínacej matici s povrchovou úpravou.
    • Tlmenie vibrácií pomocou prvku upínacích klieští a hmotnosti skľučovadla.

    Výhoda:

    Patentované optimálne usadenie upínacej klieštiny, dvojité vedenia, trapézový závit a upínacia matica s hladkým povlakom splynú pri upínaní v jednu stabilnú jednotku a zaistia tak najvyššiu tuhosť a presnosť.

    Použitie:

    Na vysoko presné upnutie náradia s valcovou stopkou.

    Rozsah dodávky:

    Bez upínacej matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, presné upínacie kliešte ER pre HP č. 309368309381 a pre závitník č. 309402309419 (nie Holex), upínacie matice ER CP č. 309655; 309665, upínacie matice ER HDC č. 309657, tesniace podložky HP č. 309666309668, valčekové kľúče CP č. 309754; 309756, valčekové kľúče HDC č. 309745/309756.

    Poznámka:

    • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
    • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka