{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Centro P | |
Typ CP pre ER | 25 | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom | ≤ 6 µm | |
Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom | ≤ 3 µm | |
Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom | ≤ 6 µm | |
Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305910 25 | |
EAN/GTIN | 2050001703408 | |
Číslo výrobcu | 44526000600 |