Upínacia matica ER CENTRO P štandardná 16

Č. pol.: 309655 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ CP pre ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
Rozsah upínania 1 mm - 10 mm
Celková dĺžka L 23,4 mm
Vonkajší ⌀ D 30 mm
maximálny uťahovací moment 55 Nm
Závit Tr22×1,5
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309655 16
EAN/GTIN 2050001704856
Číslo výrobcu 4481200

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
Kónický = všetky veľkosti s „C“.
Štandardná
= všetky ostatné veľkosti.
S lichobežníkovým závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacie matice ER
s povrchovou úpravou na zníženie trenia.
Upínacia matica ER CP, nevhodná pre tesniace krúžky HP.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací tŕň ER HDC.

Zvláštní příslušenství:

Tesniace podložky č. 309666309668, presné upínacie klieštiny ER č. 308878308992, upínacie kľúče č. 309754309756, upínacie klieštiny HP č. 309365309379.

Poznámka:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.
Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka