{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre neho | 32 mm | |
Štandard | DIN 6499 D | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 26 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 51,8 mm | |
Závity | M42×1 | |
Maximálny uťahovací moment | 136 Nm | |
Typ výrobku | Upínacia matica |
Číslo položky | 309617 32 | |
EAN/GTIN | 4045197771766 | |
Číslo výrobcu | 309617 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínacia matica ER pre klieštinové skľučovadlo HiRunER, pre ER: 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
61,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
47,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
73,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
26,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajšie⌀ D. | 51,8 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Pre neho | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka L | 26 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Závity | M42×1 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Štandard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Typ výrobku | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica |