{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 23 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Závit | M40×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 180 Nm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309612 32 | |
EAN/GTIN | 4045197645692 | |
Číslo výrobcu | 309612 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia matica ER klzného ložiská 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
73,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
47,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
26,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
pre ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Závit | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maximálny uťahovací moment | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 70 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica |