Upínacia matica ER klzného ložiská 25

Č. pol.: 309612 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 20,5 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Závit M32×1,5
maximálny uťahovací moment 140 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309612 25
EAN/GTIN 4045197645685
Číslo výrobcu 309612 25

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
S klzným ložiskom, tým zmenšené trenie a vyššia upínacia sila.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kľúč, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia matica ER klzného ložiská  25

Upínacia matica ER klzného ložiská 25

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
57,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
44,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
25,19 €
Vonkajší ⌀ D 42 42 42 32
pre ER 25 25 25 25
Celková dĺžka L 20,5 21 21 14,5
Závit M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5
maximálny uťahovací moment 140 140 140 55
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Druh produktu Upínacia matica Upínacia matica Upínacia matica Upínacia matica

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka