{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 10 mm | |
⌀ klieštín D | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Druh produktu | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |
Číslo položky | 309576 10 | |
EAN/GTIN | 2050001772008 | |
Číslo výrobcu | 071100053210 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀ 32 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
52,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 72 mm | 65 mm | 79 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ klieštín D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Druh produktu | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |