Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 10mm

Č. pol.: 309566 10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
⌀ klieštín D 20 mm
Celková dĺžka L 65 mm
Druh produktu Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309566 10
EAN/GTIN 4045197546777
Číslo výrobcu 309566 10

Popis

Prevedenie:

Cylindrické upínacie klieštiny, príp. redukčné puzdro.
Pre silové upínacie puzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S nastavením dĺžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka