Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 32 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 14mm

Č. pol.: 309576 14
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 14 mm
⌀ klieštín D 32 mm
Celková dĺžka L 72 mm
Druh produktu Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309576 14
EAN/GTIN 2050001922229
Číslo výrobcu 071100053214

Popis

Prevedenie:

Cylindrické upínacie klieštiny, príp. redukčné puzdro.
Pre NTsilové upínacie skľučovadlo č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Utesnený systém, preto vhodné pre vnútorný prívod chladiaceho média.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 32 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 14mm

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 32 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 14mm

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
52,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
Celková dĺžka L 72 mm 65 mm 79 mm
Menovitý upínací ⌀ d 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ klieštín D 32 mm 20 mm 32 mm
Druh produktu Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka