{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
pre skľučovadlo | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Typ | 467 E | |
Vonkajší ⌀ D | 43,7 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309560 20 | |
EAN/GTIN | 2050001704764 | |
Číslo výrobcu | 12203012000 |