Klieština OZ pre skľučovadlo 16

Č. pol.: 309560 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 16 mm
    pre skľučovadlo 4 mm - 32 mm
    Norma ISO 10897
    Typ 467 E
    Vonkajší ⌀ D 43,7 mm
    Celková dĺžka L 60 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309560 16
    EAN/GTIN 2050001704740
    Číslo výrobcu 12203011600

    Popis

    Prevedenie:

    Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm. Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

    Výhoda:

    • Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne preťahovanie.
    • Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.
    • Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.
    • Vyššie životnosti nástrojov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka