Klieština OZ pre skľučovadlo 14

Č. pol.: 309560 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 14 mm
pre skľučovadlo 4 mm - 32 mm
Norma ISO 10897
Typ 467 E
Vonkajší ⌀ D 43,7 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309560 14
EAN/GTIN 2050001704733
Číslo výrobcu 12203011400

Popis

Prevedenie:

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm. Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

Výhoda:

  • Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne preťahovanie.
  • Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.
  • Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.
  • Vyššie životnosti nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka