{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
Upínač | ET 16 | |
Norma | Výrobná norma | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 29 mm | |
Axiálna kompenzácia | 0,1 mm | |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,3 mm | |
Radiálna kompenzácia R Trenie | 0,05 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309445 6 | |
EAN/GTIN | 4045197782885 | |
Číslo výrobcu | 309445 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
110,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ET 16 | ET 25 | ET 32 |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Celková dĺžka L | 29 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |