Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 6

Č. pol.: 309447 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
    Upínač ET 25
    Norma Výrobná norma
    Vonkajší ⌀ D 26 mm
    Celková dĺžka L 35 mm
    Axiálna kompenzácia 0,1 mm
    Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu 0,4 mm
    Radiálna kompenzácia R Trenie 0,05 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309447 6
    EAN/GTIN 4045197783035
    Číslo výrobcu 309447 6

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdené a brúsené.

    Výhoda:

    Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé chyby centra (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitu a lícovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.

    Použitie:

    Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

    Vhodné pro:

    Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

    Poznámka:

    Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka