{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 3,5 mm | |
Upínač | ET 25 | |
Norma | Výrobná norma | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
Axiálna kompenzácia | 0,1 mm | |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,4 mm | |
Radiálna kompenzácia R Trenie | 0,05 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309447 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197782991 | |
Číslo výrobcu | 309447 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ET 25 | ET 16 |
Vonkajší ⌀ D | 26 | 17 |
Celková dĺžka L | 35 | 29 |
Menovitý upínací ⌀ d | 3,5 | 3,5 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |