Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 4

Č. pol.: 309445 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 4 mm
Upínač ET 16
Norma Výrobná norma
Vonkajší ⌀ D 17 mm
Celková dĺžka L 29 mm
Axiálna kompenzácia 0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu 0,3 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie 0,05 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309445 4
EAN/GTIN 4045197782854
Číslo výrobcu 309445 4

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené.

Výhoda:

Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé chyby centra (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitu a lícovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.

Použitie:

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka