{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
Upínač | ET 25 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | 4285 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Axiálne predĺženie | 8 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309430 6 | |
EAN/GTIN | 2050001704023 | |
Číslo výrobcu | 13365010600 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou 6
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
110,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ET 25 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 34 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |