Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 16, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm

Č. pol.: 309425 6
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
upínač ET 16
Norma Výrobná norma
Typ 4033 E
Vonkajší ⌀ D 17 mm
Celková dĺžka L 27 mm
Axiálne predĺženie 7 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309425 6
EAN/GTIN 2050001703958
Číslo výrobcu 13363010600

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny na vŕtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

Použitie:

Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 16, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm

Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 16, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
102,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
110,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
upínač ET 16 ET 25 ET 32 ET 16
Vonkajší ⌀ D 17 mm 26 mm 33 mm 17 mm
Celková dĺžka L 27 mm 35 mm 42,5 mm 29 mm
Menovitý upínací ⌀ d 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka