{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 22 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4716 E | |
Vonkajší ⌀ D | 40,7 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309419 22 | |
EAN/GTIN | 2050001765468 | |
Číslo výrobcu | 13827012200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
72,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 40 | ER 40 |
Vonkajší ⌀ D | 40,7 | 41 |
Celková dĺžka L | 46 | 46 |
Menovitý upínací ⌀ d | 22 | 22 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4716 E | 472 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |