{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4716 E | |
Vonkajší ⌀ D | 40,7 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309419 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765956 | |
Číslo výrobcu | 13827010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 7
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
74,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
18,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 40 | ER 11 |
Vonkajší ⌀ D | 40,7 | 11,3 |
Celková dĺžka L | 46 | 18 |
Menovitý upínací ⌀ d | 7 | 7 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4716 E | 4008E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |