Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 9mm

Č. pol.: 309419 9
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 9 mm
upínač ER 40
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4716 E
Vonkajší ⌀ D 40,7 mm
Celková dĺžka L 46 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309419 9
EAN/GTIN 2050001766632
Číslo výrobcu 13827010900

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 100 bar!).
Ochrana proti korózii FAHRION®:
  • Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.
  • Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka