{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309001 7 | |
EAN/GTIN | 4045197888648 | |
Číslo výrobcu | 309001 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER32, Menovitý upínací ⌀ d: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
18,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER32 | ER 11 | ER16 | ER25 |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | 11,3 mm | 17 mm | 26 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 18 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 4008E | 425 E | 429 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |