{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309001 15 | |
EAN/GTIN | 4045197888723 | |
Číslo výrobcu | 309001 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER32, Menovitý upínací ⌀ d: 15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER32 | ER 25 | ER 32 | ER25 |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |