Klieština ER s utesnením, ER16, Menovitý upínací ⌀ d: 7mm

Č. pol.: 308921 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ER16
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 425 E
Vonkajší ⌀ D 17 mm
Celková dĺžka L 27,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308921 7
EAN/GTIN 4045197888426
Číslo výrobcu 308921 7

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené. Iba pre menovitý ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER s utesnením, ER16, Menovitý upínací ⌀ d: 7mm

Klieština ER s utesnením, ER16, Menovitý upínací ⌀ d: 7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
18,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
Upínač ER16 ER 11 ER32 ER25
Vonkajší ⌀ D 17 mm 11,3 mm 33 mm 26 mm
Celková dĺžka L 27,5 mm 18 mm 40 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 425 E 4008E 469 E 429 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka