{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 13 mm | |
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308981 13 | |
EAN/GTIN | 2050001766519 | |
Číslo výrobcu | 13716011300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
25,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 40 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 13 mm | 13 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 470 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |