{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 15 mm | |
Nahrávanie | ER 32 | |
Štandard | ISO 15488-B | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308981 15 | |
EAN/GTIN | 2050001765567 | |
Číslo výrobcu | 13716011500 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
25,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Vonkajšie⌀ D. | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Štandard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |