Klieština ER 20

Č. pol.: 308981 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 20 mm
    Upínač ER 32
    Norma ISO 15488-B
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
    Typ 470 E
    Vonkajší ⌀ D 33 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308981 20
    EAN/GTIN 2050001768018
    Číslo výrobcu 13716012000

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené.
    Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

    Výhoda:

    Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

    Poznámka:

    ⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka