{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308959 7 | |
EAN/GTIN | 4045197888501 | |
Číslo výrobcu | 308959 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
18,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER25 | ER 11 | ER32 | ER16 |
Vonkajší ⌀ D | 26 | 11,3 | 33 | 17 |
Celková dĺžka L | 34 | 18 | 40 | 27,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 429 E | 4008E | 469 E | 425 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |